WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - Välilevy 54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - muu
Väri - harmaa
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677872237
Sähkönumero
1436413
Toimittajan tuotenumero
787223
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Wibe Välilevy 54 muovi
Wibe Välilevy 54:
Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen asennuksessa esim. peltikatolle. Jos halutaan, että Kombikiinnike 53 (hankittava erikseen) ei kosketa toista metallimateriaalia kuten kuparia, niin välissä käytetään Välilevyä 54.
Wibe Välilevy 54:
Käytetään tikas-, levy- ja lankahyllyjen asennuksessa esim. peltikatolle. Jos halutaan, että Kombikiinnike 53 (hankittava erikseen) ei kosketa toista metallimateriaalia kuten kuparia, niin välissä käytetään Välilevyä 54.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


