WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - W21 PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677290543
Sähkönumero
1446594
Toimittajan tuotenumero
729054
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
9010
Wibe Kiinnitystarvike W21 Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.
Kiinnitystarvike W21: Käytetään jatkon W7 kanssa kun ripustetaan levyhyllyjä asennuskiskolla W32. Valasinripustuskiskot ilman W7 jatkoja.
Kiinnitystarvike W21: Käytetään jatkon W7 kanssa kun ripustetaan levyhyllyjä asennuskiskolla W32. Valasinripustuskiskot ilman W7 jatkoja.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


