WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - W41 Tulppa muovi valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - valkoinen

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677186457

Sähkönumero

1446071

Toimittajan tuotenumero

718645

Tukkuerä

100

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

valkoinen

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Wibe Kiinnitystarvike W41 muovitulppa valkoinen

Wibe LukitustulppaW41: Käytetään mm. kulmien ja T-kappaleiden pikakiinnityksenä levyhyllyissä W1 ja W3 sekä valainripustuskiskoissa W70 ja W71.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan