WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - W73 M10 PG valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677290550

Sähkönumero

1446248

Toimittajan tuotenumero

729055

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Väri:

valkoinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Kiinnitystarvike W73 M10 Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Kiinnitystarvike W73:
Käytetään kierretankojen B41 ja W76 M6/M10 asennukseen levyhyllyille W1 ja W3 sekä valaisinripustuskiskolle W70. Nopean ja ilman ruuveja kierretangon korkeussäätö.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan