WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - W73 M6 PG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - W73 M6 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677912056

Sähkönumero

1458070

Toimittajan tuotenumero

791205

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Kiinnitystarvike W73 M6 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Kiinnitystarvike W73:
Käytetään kierretankojen B41 ja W76 M6/M10 asennukseen levyhyllyille W1 ja W3 sekä valaisinripustuskiskolle W70. Nopean ja ilman ruuveja kierretangon korkeussäätö.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan