WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - W78 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - kuusio
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Väri - sinkki
Materiaalin laatu - 4,6 (teräs)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677170692
Sähkönumero
1446270
Toimittajan tuotenumero
717069
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
kuusio
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
4,6 (teräs)
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Vasenkätinen kierre:
ei
Wibe Asennussarja W78 mutteri+aluslevy Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Wibe Asennusarja W78: Aluslevy ja M10-mutteri. Asennettaessa kierretanko peltikattoon tai kevytbetonikattoon.
Wibe Asennusarja W78: Aluslevy ja M10-mutteri. Asennettaessa kierretanko peltikattoon tai kevytbetonikattoon.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


