WIBE GROUP    - Kiinnitystarvike - W80 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677184743

Sähkönumero

1446480

Toimittajan tuotenumero

718474

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Kiinnitystarvike W80-40 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Kiinnitystarvike W80:
Asennetaan valainripustuskisko W70-50 ulkopuolelle ja säädetään ruuvisarjalla W36/W36C. Kierretanko W76 M6 on helppo asentaa ilman pultteja. Säätö ± 30 mm.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan