WIBE GROUP    - Kulmakappale - 15-150 sisäkulma 90° HDG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kulmakappale - 15-150 sisäkulma 90° HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 150 mm

  • Kulma - 90°

  • Tikashyllyn korkeus - 55 mm

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677160662

Sähkönumero

1445309

Toimittajan tuotenumero

716066

Tukkuerä

0

Tikashyllyn leveys:

150 mm

Kulma:

90°

Tikashyllyn korkeus:

55 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Kaaren muoto:

sileä kulma

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sivuseinän perforointi:

ei

Väri:

sinkki

Sarana:

ei

Sisäsäde:

268 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Wibe Sisäkulma 15-150 90° Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Kulmakappale 15, 90° sisäkulma:
Käytetään hyllyjen KHZSP, KHZSPZ+, KHZPS, KHZP, KHZ sisäkulmina ja liitetään jatkolla 21. Muostaa 90° kulman, jonka sisäsäde 268 mm.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan