WIBE GROUP - Kulmakappale - 15-200 sisäkulma 90° HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Kulma - 90°
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677160679
Sähkönumero
1445310
Toimittajan tuotenumero
716067
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Kulma:
90°
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
sileä kulma
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sivuseinän perforointi:
ei
Väri:
sinkki
Sarana:
ei
Sisäsäde:
268 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Wibe Kulmakappale 15, 90° sisäkulma:
Käytetään hyllyjen KHZSP, KHZSPZ+, KHZPS, KHZP, KHZ sisäkulmina ja liitetään jatkolla 21. Muostaa 90° kulman, jonka sisäsäde 268 mm.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


