WIBE GROUP    - Kulmakappale - 15-200 ulkokulma 90° HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 200 mm

  • Kulma - 90°

  • Tikashyllyn korkeus - 55 mm

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677161805

Sähkönumero

1445602

Toimittajan tuotenumero

716180

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

200 mm

Kulma:

90°

Tikashyllyn korkeus:

55 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Kaaren muoto:

sileä kulma

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sivuseinän perforointi:

ei

Väri:

sinkki

Sarana:

ei

Sisäsäde:

604 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Wibe Ulkokaari 15-200 90° Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe-tikashyllyt:
  • Tikashyllyjärjestelmä sähkö-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen sekä kaasu- ja nesteputkien asentamiseen. Kaikkiin ympäristöihin myös niihin vaativimpiinkin
  • Sivuprofiilin muodon ansiosta kantavuudeltaan markkinoiden vahvin tikashylly
  • Kuormitustestit: Standardin IEC 61537 / testimenetelmä 2 mukaan. Jatkokappale voi olla missä kohtaan tahansa kannakkeiden välissä
  • Kevyet kuormat KHZSP ja KHZSPZ+, suositeltu kannatinväli 4m
  • Keskiraskaat kuormat KHZPS, KHZ, KHZP, suositeltu kannatinväli 4m
  • Raskaat kuormat KHZV, KHZPV, kannatinväli jopa 9m
  • Korroosio-luokat: C1 - C5/CX
  • Materiaalit: Esisinkitty (PG), kuumasinkitty (HDG), Zink+, Zinkpox (HDG + pulverimaalaus), ruostumaton teräs AISI304L (RST) ja haponkestävä teräs AISI316L (HST)
  • Leveydet: 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 800, 900 ja 1000 mm
  • Standardit:
    IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, DIN 4102-12 palosuojaukselle E30 ja E90
  • Sertifioinnit:
    Det Norske Veritas ja UL

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan