WIBE GROUP - Kulmakappale - 55-500 90° HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Kulma - 90°
Tikashyllyn korkeus - 134 mm
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677162451
Sähkönumero
1446458
Toimittajan tuotenumero
716245
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Kulma:
90°
Tikashyllyn korkeus:
134 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
sileä kulma
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Sivuseinän perforointi:
ei
Väri:
sinkki
Sarana:
ei
Sisäsäde:
268 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Wibe Kulmakappale 55, 90°: Käytetään hyllyjen KHZV, KHZPV kulmina. Muodostaa 90° kulman.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


