WIBE GROUP    - Kulmakappale - 55-600 90° HDG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kulmakappale - 55-600 90° HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 600 mm

  • Kulma - 90°

  • Tikashyllyn korkeus - 134 mm

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677162468

Sähkönumero

1445294

Toimittajan tuotenumero

716246

Tukkuerä

0

Tikashyllyn leveys:

600 mm

Kulma:

90°

Tikashyllyn korkeus:

134 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Kaaren muoto:

sileä kulma

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Sivuseinän perforointi:

ei

Väri:

sinkki

Sarana:

ei

Sisäsäde:

268 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Wibe Kulmakappale 55-600 90° Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Kulmakappale 55, 90°:
Käytetään hyllyjen KHZV, KHZPV kulmina. Muostaa 90° kulman.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan