WIBE GROUP    - Kulmakappale - 5L HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Kantavuus - 353 N

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677317912

Sähkönumero

1445343

Toimittajan tuotenumero

731791

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kantavuus:

353 N

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Kulmakappale 5L Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Kulmakappale 5L:Käytetään katossa kun tehdään vaijerikiinnityksiä sekä kun asennetaan asennuskiskoja kattoon ja/tai lattiaan. Käytetään T-pulttia ja kiila-ankkureita.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan