WIBE GROUP - Kulmakappale - B27 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227011693
Sähkönumero
1439169
Toimittajan tuotenumero
1149169
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
53...622 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
170 mm
Soveltuu lankahyllylle:
45...110 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kulmakappale B27:
Käytetään kun tehdään T-haaroja ja/tai kiinnitetään lankahyllyjä seinään, kattoon, lattiaan. Voidaan myös taivutta jolloin saadaan hyllyille erikokoisia kulmia.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


