WIBE GROUP - Kulmakappale Mita Flex - Kulma 45° CT50 150 R3 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 50 mm
Levyhyllyn leveys - 150 mm
Kulma - 45°
Rakennetyyppi - jäykkä kulma
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678033132
Sähkönumero
1455712
Toimittajan tuotenumero
MCT3119PC1
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
50 mm
Levyhyllyn leveys:
150 mm
Kulma:
45°
Rakennetyyppi:
jäykkä kulma
Materiaali:
muu
Kansikappaleella:
ei
Väri:
harmaa
Kaaren muoto:
sileä kulma
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
RAL-numero:
7047
Ruuvittomaan liittämiseen:
ei
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kulma 45° levyhyllylle. Kulman kiinnitysypalat ja pultit AISI316L (kiinnityspalaa saatavana myös GRP).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


