WIBE GROUP    - Kulmakappale Mita Flex - Kulma 45° CT50 200 R3 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kulmakappale Mita Flex - Kulma 45° CT50 200 R3 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Levyhyllyn korkeus - 50 mm

  • Levyhyllyn leveys - 200 mm

  • Kulma - 45°

  • Rakennetyyppi - jäykkä kulma

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678033149

Sähkönumero

1455713

Toimittajan tuotenumero

MCT3120PC1

Tukkuerä

1

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Levyhyllyn korkeus:

50 mm

Levyhyllyn leveys:

200 mm

Kulma:

45°

Rakennetyyppi:

jäykkä kulma

Materiaali:

muu

Kansikappaleella:

ei

Väri:

harmaa

Kaaren muoto:

sileä kulma

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

RAL-numero:

7047

Ruuvittomaan liittämiseen:

ei

Kiinnitykseen ruuveilla:

kyllä

Mita Flex Kulma 45° CT50 200 R3 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kulma 45° levyhyllylle. Kulman kiinnitysypalat ja pultit AISI316L (kiinnityspalaa saatavana myös GRP).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan