WIBE GROUP    - Kulmakappale Mita Flex - Kulma 45° LM100 400 R3 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kulmakappale Mita Flex - Kulma 45° LM100 400 R3 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 400 mm

  • Kulma - 45°

  • Tikashyllyn korkeus - 100 mm

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678029722

Sähkönumero

1455607

Toimittajan tuotenumero

MLF1153PC1

Tukkuerä

1

Tikashyllyn leveys:

400 mm

Kulma:

45°

Tikashyllyn korkeus:

100 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Materiaali:

muu

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Kaaren muoto:

jaokekaari

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Sivuseinän perforointi:

ei

Väri:

harmaa

Sarana:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7047

Mita Flex Kulma 45° LM100 400 R3 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kulma 45°. Tikashyllyille joiden reunakorkeudet ovat 100 ja 150. Säde noin 400mm. Kulman kiinnitysypalat ja pultit AISI316L (kiinnityspalaa saatavana myös GRP).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan