WIBE GROUP    - Kulmakappale Mita Flex - Kulma 90° CT50 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kulmakappale Mita Flex - Kulma 90° CT50 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä

  • Materiaali - muu

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678034726

Sähkönumero

1455705

Toimittajan tuotenumero

MCT3144PC1

Tukkuerä

200

Vaakasuuntainen nivelliitos:

kyllä

Materiaali:

muu

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

kulmaliitos

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

50...400 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Pituus:

75 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Mita Fle Kulma 90° CT50 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kulma 90° levyhyllyille. GRP-materiaalin kulmassa käytetään M6x16 ja haponkestävän kulmassa asennuksessa M6x12mm ruuvisarjaa (ruuvit erillishankinta).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan