WIBE GROUP - Kulmakappale Mita Flex - Kulma 90° LM100 400 R3 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 400 mm
Kulma - 90°
Tikashyllyn korkeus - 100 mm
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678029524
Sähkönumero
1455612
Toimittajan tuotenumero
MLF1151PC1
Tukkuerä
1
Tikashyllyn leveys:
400 mm
Kulma:
90°
Tikashyllyn korkeus:
100 mm
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Materiaali:
muu
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Kaaren muoto:
jaokekaari
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Sivuseinän perforointi:
ei
Väri:
harmaa
Sarana:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7047
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kulma 90°. Tikashyllyille joiden reunakorkeudet ovat 100 ja 150. Saatavilla olevat säteet ovat 300, 600 ja 900mm. Kulman kiinnitysypalat ja pultit AISI316L (kiinnityspalaa saatavana myös GRP).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


