WIBE GROUP - Kulmakappale Mita Flex - Kulma CL 90° LM100 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle - ei
Soveltuu tikashyllylle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678037130
Sähkönumero
1455663
Toimittajan tuotenumero
MLM2222SS
Tukkuerä
60
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
100...100 mm
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kulmakappale 90° tikashyllyille. Haponkestävän kulmakappaleen asennuksessa käytetään M10x20mm ruuvisarjaa (haponkestävä, erillishankinta).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


