WIBE GROUP - Kulmakappale Mita Flex - Kulma CL 90° LM100 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle - ei
Soveltuu tikashyllylle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678037123
Sähkönumero
1455662
Toimittajan tuotenumero
MLM2253PC1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Väri:
harmaa
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:
100...100 mm
RAL-numero:
7047
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kulmakappale 90° tikashyllyille. GRP kulmakappaleen asennuksessa käytetään M10x25mm ruuvisarjaa (haponkestävä, erillishankinta).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


