WIBE GROUP    - Kulmakappale Mita Flex - Kulmakappale 90° PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kulmakappale Mita Flex - Kulmakappale 90°  PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

  • Soveltuu tikashyllylle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678036959

Sähkönumero

1455686

Toimittajan tuotenumero

MS4184PC1

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Väri:

harmaa

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

RAL-numero:

7047

Mita Flex Kulmakappale 90° PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kun kulmakappale kiinnitetään asennuskiskoholkkiin, saadaan asennuskiskossa liukuva kiinteä kiinnike. Kiinnityksessä käytetään M10x35 (haponkestävä) lukkopultteja

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan