WIBE GROUP - Kulmakappale - W10/40-100 90° PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 100 mm
Kulma - 90°
Rakennetyyppi - jäykkä kulma
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677291335
Sähkönumero
1445956
Toimittajan tuotenumero
729133
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
100 mm
Kulma:
90°
Rakennetyyppi:
jäykkä kulma
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Väri:
valkoinen
Kaaren muoto:
sileä kulma
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Ruuvittomaan liittämiseen:
kyllä
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Wibe Kiinteä kulma W10:
Kiinteä 90° kulma levyhyllyille W1 ja W3. Asettuu hyllyn sisäpuolelle.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


