WIBE GROUP    - Kulmakappale - W10/40-200 90° PG valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suunnanmuutos - vaakasuuntainen

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Levyhyllyn leveys - 200 mm

  • Kulma - 90°

  • Rakennetyyppi - jäykkä kulma

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677291342

Sähkönumero

1445957

Toimittajan tuotenumero

729134

Tukkuerä

1

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Levyhyllyn leveys:

200 mm

Kulma:

90°

Rakennetyyppi:

jäykkä kulma

Materiaali:

teräs

Kansikappaleella:

ei

Väri:

valkoinen

Kaaren muoto:

sileä kulma

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Ruuvittomaan liittämiseen:

kyllä

Kiinnitykseen ruuveilla:

kyllä

Wibe Levyhyllykulma W10/40-200 90° Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Kiinteä kulma W10:
Kiinteä 90° kulma levyhyllyille W1 ja W3. Asettuu hyllyn sisäpuolelle.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan