WIBE GROUP - Kulmakappale - W10S-500 säädettävä PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suunnanmuutos - vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 500 mm
Kulma - säädettävissä
Rakennetyyppi - säädettävä pystykulmaelementti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677249657
Sähkönumero
1446445
Toimittajan tuotenumero
724965
Tukkuerä
1
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
500 mm
Kulma:
säädettävissä
Rakennetyyppi:
säädettävä pystykulmaelementti
Materiaali:
teräs
Kansikappaleella:
ei
Sisäsäde:
512 mm
Kaaren muoto:
sileä kulma
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Ruuvittomaan liittämiseen:
kyllä
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Wibe Säädettävä kulma W10S:
Säädettävä levyhyllyn W1 ja W3 sekä valaisinripustuskisko W70 kulma; 105° - 165° , 7,5° väein. Asettuu hyllyn sisäpuolelle.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


