WIBE GROUP    - Lankahylly - 120/110 haponkestävä

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot53 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot220 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot320 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot422 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot522 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot622 mm

Korkeus:

110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Käytettävä poikkipinta:

11000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1665 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3025 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3245 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4125 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9999999.999 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 120 mm

  • Korkeus - 110 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227013048

Sähkönumero

1439304

Toimittajan tuotenumero

1149304

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

120 mm

Korkeus:

110 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2500 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Liitäntätapa:

ruuvattu

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

11000 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Halkaisija pituussuuntainen johto:

5 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

5 mm

Defem Lankahylly 120/110/2500 Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Defem - Joustava lankahyllyjärjestelmä sähkö-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen
  • Raskaan sarjan lankahylly. Mekaanisesti erittäin kestävä ja sopii myös suurille kuormille.
  • Suositeltava kannakointiväli 2m.
  • Lankojen pyöristetyt reunat estävät käsivammat ja kaapelivauriot
  • Nopea asennusaika, tarvitaan vain kolme liitososaa
  • Suuri valikoima erilaisia kannakointeja.
  • Pintamateriaalit kaikkiin olosuhteisiin: sähkösinkitty (C1-C2), kuumasinkitty (C3-C4), ruostumaton teräs (C5) ja haponkestävä teräs (C5-CX).
  • Erikois- ja mini-lankahyllyt vaativiin sovelluksiin
  • Täyttää paloturvallisuuden E30, E60 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
  • Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan