WIBE GROUP - Lankahylly - 622/60 L=2500 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
622 mmKorkeus:
60 mmPinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkittyKäytettävä poikkipinta:
36000 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 622 mm
Korkeus - 60 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677886869
Sähkönumero
1439116
Toimittajan tuotenumero
1149116
Tukkuerä
24
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
622 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2500 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
36000 mm²
Defem - Joustava lankahyllyjärjestelmä sähkö-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen
- Raskaan sarjan lankahylly. Mekaanisesti erittäin kestävä ja sopii myös suurille kuormille.
- Suositeltava kannakointiväli 2m.
- Lankojen pyöristetyt reunat estävät käsivammat ja kaapelivauriot
- Nopea asennusaika, tarvitaan vain kolme liitososaa
- Suuri valikoima erilaisia kannakointeja.
- Pintamateriaalit kaikkiin olosuhteisiin: sähkösinkitty (C1-C2), kuumasinkitty (C3-C4), ruostumaton teräs (C5) ja haponkestävä teräs (C5-CX).
- Erikois- ja mini-lankahyllyt vaativiin sovelluksiin
- Täyttää paloturvallisuuden E30, E60 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
- Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


