WIBE GROUP - Lankahylly - B30-D mini HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - muu
Leveys - 30 mm
Korkeus - 24 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227012126
Sähkönumero
1439275
Toimittajan tuotenumero
1149212
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
muu
Leveys:
30 mm
Korkeus:
24 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Liitäntätapa:
ruuvattu
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
230 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Halkaisija pituussuuntainen johto:
3 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
3 mm
Defem - Joustava lankahyllyjärjestelmä sähkö-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen
- Raskaan sarjan lankahylly. Mekaanisesti erittäin kestävä ja sopii myös suurille kuormille.
- Suositeltava kannakointiväli 2m.
- Lankojen pyöristetyt reunat estävät käsivammat ja kaapelivauriot
- Nopea asennusaika, tarvitaan vain kolme liitososaa
- Suuri valikoima erilaisia kannakointeja.
- Pintamateriaalit kaikkiin olosuhteisiin: sähkösinkitty (C1-C2), kuumasinkitty (C3-C4), ruostumaton teräs (C5) ja haponkestävä teräs (C5-CX).
- Erikois- ja mini-lankahyllyt vaativiin sovelluksiin
- Täyttää paloturvallisuuden E30, E60 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
- Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


