WIBE GROUP    - Lankahylly - B30-I mini haponkestävä

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Profiilin muoto:

I-muoto

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - I-muoto

  • Leveys - 60 mm

  • Korkeus - 6 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227013116

Sähkönumero

1439311

Toimittajan tuotenumero

1149311

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

I-muoto

Leveys:

60 mm

Korkeus:

6 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

2000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Liitäntätapa:

ruuvattu

Väri:

muu

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 L (1.4404)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

600000 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Halkaisija pituussuuntainen johto:

3 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

3 mm

Defem Lankahylly Mini 60/6/2000 B30-I Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Defem - Joustava lankahyllyjärjestelmä sähkö-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen
  • Raskaan sarjan lankahylly. Mekaanisesti erittäin kestävä ja sopii myös suurille kuormille.
  • Suositeltava kannakointiväli 2m.
  • Lankojen pyöristetyt reunat estävät käsivammat ja kaapelivauriot
  • Nopea asennusaika, tarvitaan vain kolme liitososaa
  • Suuri valikoima erilaisia kannakointeja.
  • Pintamateriaalit kaikkiin olosuhteisiin: sähkösinkitty (C1-C2), kuumasinkitty (C3-C4), ruostumaton teräs (C5) ja haponkestävä teräs (C5-CX).
  • Erikois- ja mini-lankahyllyt vaativiin sovelluksiin
  • Täyttää paloturvallisuuden E30, E60 ja E90 vaatimukset standardin DIN 4102-12 mukaisesti
  • Ainoa lankahylly, jonka Det Norske Veritas (DNV) on hyväksynyt offshore- ja telakkakäyttöön

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan