WIBE GROUP - Läpivientikaulus - 110/55 hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 86 mm
Materiaali - teräs
Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen
Väri - hopea
Korkeus - 172 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679005343
Sähkönumero
1455338
Toimittajan tuotenumero
STA520116
Tukkuerä
1
Leveys:
86 mm
Materiaali:
teräs
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Väri:
hopea
Korkeus:
172 mm
Kanavan asennustapa:
seinä
Stago WGX-A Seinäkehys 110/55, teräs, hopea
Seinäkehys kiinnittyy itseliimautuvilla tyynyillä erittäin tiukasti seinään, mutta voidaan varmistaa myös ruuveilla. Seinäkehys peittää seinässä olevan reiän, mutta antaa myös hieman liikkumavaraa johtokanavalle.
Seinäkehys kiinnittyy itseliimautuvilla tyynyillä erittäin tiukasti seinään, mutta voidaan varmistaa myös ruuveilla. Seinäkehys peittää seinässä olevan reiän, mutta antaa myös hieman liikkumavaraa johtokanavalle.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


