WIBE GROUP - Läpivientikaulus - 120/72, hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 103 mm
Materiaali - teräs
Malli / Tyyppi - yleiskäyttöinen
Väri - hopea
Korkeus - 184 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679005336
Sähkönumero
1455479
Toimittajan tuotenumero
STA520115
Tukkuerä
1
Leveys:
103 mm
Materiaali:
teräs
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Väri:
hopea
Korkeus:
184 mm
Kanavan asennustapa:
seinä
Stago WGX-A Seinäkehys 120/72, teräs, hopea
Seinäkehys kiinnittyy itseliimautuvilla tyynyillä erittäin tiukasti johtokanavaan. Seinäkehys peittää seinässä olevan reiän, mutta antaa myös hieman liikkumavaraa johtokanavan pituudelle. Jos johtokanava on katkaistu hieman lyhyeksi niin seinäkehys peittää mahdollisen raon.
Seinäkehys kiinnittyy itseliimautuvilla tyynyillä erittäin tiukasti johtokanavaan. Seinäkehys peittää seinässä olevan reiän, mutta antaa myös hieman liikkumavaraa johtokanavan pituudelle. Jos johtokanava on katkaistu hieman lyhyeksi niin seinäkehys peittää mahdollisen raon.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


