WIBE GROUP    - Levyhylly Mita Flex - CT50 150 3m PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Levyhylly Mita Flex - CT50 150 3m PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 150 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Materiaali - muu

  • Pituus - 3000 mm

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678032890

Sähkönumero

1455702

Toimittajan tuotenumero

MCT3107PC1

Tukkuerä

48

Leveys:

150 mm

Korkeus:

50 mm

Materiaali:

muu

Pituus:

3000 mm

Väri:

harmaa

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

RAL-numero:

7047

Liitäntätapa:

ruuvattu

Mita Flex Levyhylly CT50 150 3m PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Levyhylly 50mm reunakorkeudella.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan