WIBE GROUP    - Levyhylly - W1/40-300 3m PG valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677813377

Sähkönumero

1446163

Toimittajan tuotenumero

781337

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Korkeus:

40 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

9999999.999 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Liitäntätapa:

ruuvattu

Wibe Levyhylly W1/40-300 3m Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Levyhylly W1:
3 metriä pitkä valkoinen rei'ittämätön kaapelihylly sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä. Reunan korkeus 40 mm. Varustettu Ø 5,8 mm rei'illä jatkoja varten.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan