WIBE GROUP    - Levyhylly - W1/40-400 3m PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 882 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7321677266654

Sähkönumero

1446154

Toimittajan tuotenumero

726665

Tukkuerä

1

Leveys:

400 mm

Korkeus:

40 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

9999999.999 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Liitäntätapa:

ruuvattu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Wibe Levyhylly W1/40-400 3m Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Levyhylly W1:
3 metriä pitkä rei'ittämätön kaapelihylly sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä. Reunan korkeus 40 mm. Varustettu Ø 5,8 mm rei'illä jatkoja varten.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan