WIBE GROUP - Levyhylly - W1/40-500 3m PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 40 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 009 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7321677813391
Sähkönumero
1446165
Toimittajan tuotenumero
781339
Tukkuerä
1
Leveys:
500 mm
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri:
valkoinen
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
9999999.999 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Liitäntätapa:
ruuvattu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Wibe Levyhylly W1:
3 metriä pitkä valkoinen rei'ittämätön kaapelihylly sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä. Reunan korkeus 40 mm. Varustettu Ø 5,8 mm rei'illä jatkoja varten.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


