WIBE GROUP - Levyhylly - W3/40-400 rei'itetty PG valkoi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 40 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677375431
Sähkönumero
1443537
Toimittajan tuotenumero
737543
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri:
valkoinen
Materiaalin paksuus:
1.25 mm
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
16000 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Liitäntätapa:
ruuvattu
Wibe Levyhylly W3:
3 metriä pitkä valkoinen rei'itetty kaapelihylly sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä. Reunan korkeus 40 mm. Varustettu Ø 5,8 mm rei'illä jatkoja varten.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


