WIBE GROUP    - Levyhylly - W3-500 rei'itetty 3m PG Valk

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Levyhylly - W3-500 rei'itetty 3m PG Valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

37 009 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410014435387

Sähkönumero

1443538

Toimittajan tuotenumero

737544

Tukkuerä

0

Leveys:

500 mm

Korkeus:

40 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Liitäntätapa:

ruuvattu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Wibe Levyhylly rei'itetty W3/40-500 L=3000 Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Levyhylly W3:
3 metriä pitkä valkoinen rei'itetty kaapelihylly sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä. Reunan korkeus 40 mm. Varustettu Ø 5,8 mm rei'illä jatkoja varten.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan