WIBE GROUP    - Maadoitustarvike - B18 Maadoitusliitin

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pyöreä johdin

  • Materiaali - messinki

  • Liitoksen poikkipinta-ala - 5...5 mm²

  • Puristusalue pyöröjohdin - 0...6 mm

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677887163

Sähkönumero

1439489

Toimittajan tuotenumero

1149180

Tukkuerä

10

Soveltuu:

pyöreä johdin

Materiaali:

messinki

Liitoksen poikkipinta-ala:

5...5 mm²

Puristusalue pyöröjohdin:

0...6 mm

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Defem Maadoituskiinnike B18 nikkelipinnoitettu messinki. Korroosio C1-C4.

Defem Maadoituskiinnike B18:Lankahyllyn maadoitusjohdin on helppo ja nopea kiinnittää. Takaa luotettavan kontaktin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan