WIBE GROUP    - Maadoitustarvike - W79 EG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pyöreä johdin

  • Materiaali - teräs

  • Puristusalue pyöröjohdin - 1...2 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677166404

Sähkönumero

1446065

Toimittajan tuotenumero

716640

Tukkuerä

1

Soveltuu:

pyöreä johdin

Materiaali:

teräs

Puristusalue pyöröjohdin:

1...2 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Wibe Maadoitusliitin W79 Sähkösinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Maadoituskiinnike W79:
Käytetään asennuslevyissä W24 maadoittamaan kojeita jne.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan