WIBE GROUP - Päätykappale - 120/72 hopea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 120 mm
Syvyys - 72 mm
Väri - harmaa
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679004148
Sähkönumero
1455426
Toimittajan tuotenumero
STA520033
Tukkuerä
1
Leveys:
120 mm
Syvyys:
72 mm
Väri:
harmaa
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yleiskäyttöinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Materiaalin laatu:
muu
Stago WGX-A Päätykappale 120/72 teräs, hopea
Innovatiivinen kanavan päätykappale. Asennetaan ruuveilla. Suojaa kanavassa olevia asennuksia sekä estää kanavan avautumisen palaville materiaaleille, jos kanava on asennettu esimerkiksi puu- tai puukuitu materiaaliseen seinään/kattoon.
Innovatiivinen kanavan päätykappale. Asennetaan ruuveilla. Suojaa kanavassa olevia asennuksia sekä estää kanavan avautumisen palaville materiaaleille, jos kanava on asennettu esimerkiksi puu- tai puukuitu materiaaliseen seinään/kattoon.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


