WIBE GROUP - Päätykappale - 24/20F HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - U-profiili, kaksipuolinen
Malli / Tyyppi - asennusalusta
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677188505
Sähkönumero
1445351
Toimittajan tuotenumero
718850
Tukkuerä
1
Soveltuu:
U-profiili, kaksipuolinen
Malli / Tyyppi:
asennusalusta
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruuvaustarvikkeet:
ei
Wibe Päätykappale 24/20F Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Wibe Päätykappale 24/20F:Asennuskiskon 24/20F ja 24/20FS kiinnittämiseen kun kiskot asennetaan lattian ja katon väliin.
Wibe Päätykappale 24/20F:Asennuskiskon 24/20F ja 24/20FS kiinnittämiseen kun kiskot asennetaan lattian ja katon väliin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


