WIBE GROUP - Päätykappale - 28D oranssi muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 58 mm
Sivuprofiilin korkeus - 25 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677090204
Sähkönumero
1445172
Toimittajan tuotenumero
709020
Tukkuerä
50
Leveys:
58 mm
Sivuprofiilin korkeus:
25 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
oranssi
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Päätykappale 28D kattokannakkeille oranssi muovi
Wibe Päätysuoja 28D: Oranssi päätykappale kattokannake 20 ja asennuskisko 24/20.
Wibe Päätysuoja 28D: Oranssi päätykappale kattokannake 20 ja asennuskisko 24/20.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


