WIBE GROUP - Päätykappale - 28E oranssi muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 52 mm
Sivuprofiilin korkeus - 24 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677090211
Sähkönumero
1445171
Toimittajan tuotenumero
709021
Tukkuerä
50
Leveys:
52 mm
Sivuprofiilin korkeus:
24 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
oranssi
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Päätykappale 28E kattokannakkeille oranssi muovi
Wibe Päätysuoja 28E: Oranssi päätykappale kattokannake 2F ja asennuskisko 24/48.
Wibe Päätysuoja 28E: Oranssi päätykappale kattokannake 2F ja asennuskisko 24/48.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


