WIBE GROUP - Päätykappale - 28i valkoinen muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Sivuprofiilin korkeus - 54 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677354467
Sähkönumero
1436406
Toimittajan tuotenumero
735446
Tukkuerä
1
Leveys:
19 mm
Sivuprofiilin korkeus:
54 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Päätykappale 28i tikashyllyille (sisäpuoli) valkoinen muovi
Wibe Päätysuoja 28i:
Valkoinen tikashyllyn päätykappale sulkee ja suojaa hyllyn sivupienan. Työnnetään sivupienan sisään.
Wibe Päätysuoja 28i:
Valkoinen tikashyllyn päätykappale sulkee ja suojaa hyllyn sivupienan. Työnnetään sivupienan sisään.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


