WIBE GROUP    - Päätykappale - CLX3 oranssi muovi

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Päätykappale - CLX3 oranssi muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 55 mm

  • Sivuprofiilin korkeus - 71 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677959440

Sähkönumero

1455567

Toimittajan tuotenumero

CSU795944

Tukkuerä

1

Leveys:

55 mm

Sivuprofiilin korkeus:

71 mm

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

oranssi

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe CLX3 Päätykappale Kaksois-Kiskolle oranssi muovi

Wibe CLX³ Päätykappale:

Oranssi päätykappale CLX³ Kaksois-Kattokannakeisiin sekä asennus-/ankkurikiskoon.

Päätykappaletta käytetään suojaamaan henkilövahingoilta ja tekemään kannakkeen pää näkyvämmäksi.

Wibe CLX³ – yksinkertaisempi sekä nopeammin että helpommin asennettava kaapelihyllyjärjestelmä

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan