WIBE GROUP - Päätykappale - Päätytulppa B32/3 polyeteeni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - muu
Väri - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227013895
Sähkönumero
1449302
Toimittajan tuotenumero
1149389
Tukkuerä
15
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Defem Muovinuppi B32 3mm Palamaton, 100Kpl
Defem Päätynuppi B32:
Halogeeni vapaa ja palamaton päätynuppi. Lankahyllyn katkaisusta syntyvät terävät reunat on helppo peittää muovinupilla. Takaa viimeistellyn ja turvallisen asennuksen. Pussissa 100 kpl.
Defem Päätynuppi B32:
Halogeeni vapaa ja palamaton päätynuppi. Lankahyllyn katkaisusta syntyvät terävät reunat on helppo peittää muovinupilla. Takaa viimeistellyn ja turvallisen asennuksen. Pussissa 100 kpl.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


