WIBE GROUP    - Päätykappale - W45/40-200 PG valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Levyhyllyn leveys - 200 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677291793

Sähkönumero

1446789

Toimittajan tuotenumero

729179

Tukkuerä

1

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Levyhyllyn leveys:

200 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Wibe Päätykappale W45/40-200 Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Päätykappale W45:
Päätykansi asennetaan kaapelihyllyjen W1 ja W3 sekä valaisinripustuskisko W70 päihin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan