WIBE GROUP - Päätykappale - W45/40-400 PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 400 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677291816
Sähkönumero
1446791
Toimittajan tuotenumero
729181
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
400 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Päätykappale W45:
Päätykansi asennetaan kaapelihyllyjen W1 ja W3 sekä valaisinripustuskisko W70 päihin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


