WIBE GROUP - Päätykiinnike - 10 Alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - anodisoitu
Kiinnitystapa - ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677090181
Sähkönumero
1445258
Toimittajan tuotenumero
709018
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Päätykappale 10: Päätykappaleella kiinnitetään tikashylly pystyasentoon lattiaan tai vaakatasossa seinään.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


