WIBE GROUP    - Päätykiinnike - 10 Alumiini valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - muu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Soveltuu lankahyllylle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677140855

Sähkönumero

1445265

Toimittajan tuotenumero

714085

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Päätykiinnike 10 Alumiini valkoinen. Korroosio C4.

Wibe Päätykappale 10: Päätykappaleella kiinnitetään tikashylly pystyasentoon lattiaan tai vaakatasossa seinään.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan